※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
ステンレス デカバ 小箱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
76873196
品番
718050S
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
広角先端カットのコースねじ
用途
木材+硬質木材
材質
SUS410
全長(mm)
50
ねじ寸法(mm)
Φ3.8
頭径(mm)
8.2
ねじ部長さ(mm)
45
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合があります。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧