※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
デッキ専用ビス 生地
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
76873966
品番
MDP6065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじ切れ・頭飛び・錆の発生を軽減!
特殊形状により楽な打ち込みを実現!
ねじ頭がデッキ材によく沈むフレキ頭を採用!
穴採用、ビット付き
用途
デッキ材施工用
材質
SUS305J1
全長(mm)
65
ねじ寸法(mm)
Φ6
頭径(mm)
10
ねじ部長さ(mm)
32
注意
※本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧