※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の シート連結釘
斜めプラ連結釘 真ちゅう スクリング丸頭
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本×20巻)
注文コード
76874027
品番
W803200
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
用途
内装木下地用
材質
真鍮
全長(mm)
32
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
4
頭部
丸頭
胴部
スクリング