※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の シート連結釘
垂直プラ連結釘 ユニクロ スクリング平頭
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(190本×10巻)
注文コード
76874088
品番
8338UDH
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
内装木下地用
材質
鉄
全長(mm)
38
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
4.8
表面処理
ユニクロ
頭部
平頭
胴部
スクリング