※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の シート連結釘
斜めプラ連結釘 真ちゅう スクリング丸頭
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本×20巻)
注文コード
76874203
品番
W803800
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
用途
内装木下地用
材質
真鍮
全長(mm)
38
呼び径(mm)
2
頭径(Φmm)
4.4
頭部
丸頭
胴部
スクリング