※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
デカバ フレキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(650本)
注文コード
76874246
品番
718042F
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
広角先端カットとフレキを採用
用途
木材+硬質木材
材質
鉄
全長(mm)
42
表面処理
クロメート
ねじ寸法(mm)
Φ3.8
頭径(mm)
7.5
ねじ部長さ(mm)
37
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧