※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR30T スレンダー赤箱 徳用 若井産業 76874429 SR30T スレンダー赤箱 徳用 若井産業 76874429

スレンダー赤箱 徳用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1600本) 注文コード 76874429 品番 SR30T
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

先端カットとフレキ頭の軸細ねじ、スレンダースレッドの徳用箱

材質 全長(mm)30 表面処理クロメート ねじ寸法(mm)Φ3.3 頭径(mm)6 ねじ部長さ(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする