※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
スレンダー赤箱 徳用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(950本)
注文コード
76874465
品番
SR50T
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
先端カットとフレキ頭の軸細ねじ、スレンダースレッドの徳用箱
材質
鉄
全長(mm)
50
表面処理
クロメート
ねじ寸法(mm)
Φ3.3
頭径(mm)
6
ねじ部長さ(mm)
35
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧