※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
コースフレキ 赤箱 小箱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
76874553
品番
WR41F
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
木材に潜り込むフレキ頭のコーススレッド
材質
鉄
全長(mm)
41
表面処理
ユニクロ
頭径(mm)
7.5
ねじ部長さ(mm)
36
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧