※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
コースフレキ 赤箱 小箱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(150本)
注文コード
76875296
品番
WR100F
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
木材に潜り込むフレキ頭のコーススレッド
材質
鉄
全長(mm)
100
表面処理
ユニクロ
頭径(mm)
8.3
ねじ部長さ(mm)
60
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧