※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
鉄 デッキスレンダービス ブロンズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
76876398
品番
TD5575B
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
毛羽立ちを抑える大型フレキ、硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まります。
粘り強い鋼材を採用
用途
デッキ材施工用
材質
鉄
全長(mm)
75
色
ブロンズ
ねじ寸法(mm)
Φ5.5
頭径(mm)
9.5
ねじ部長さ(mm)
35
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧