※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の バラ釘
若井産業の 丸釘
スクリング フロアー釘
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg)
注文コード
76876434
品番
W595381
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
用途
木下地+フロア材
材質
鉄
全長(mm)
38
サイズ
#15
呼び径(mm)
1.8
頭径(Φmm)
3.5
表面処理
ユニクロ
胴部
スクリング
入数
約1200本