※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の シート連結釘
斜めプラ連結釘 ユニクロ コンクリート釘
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本×10巻)
注文コード
76876696
品番
WP2532H
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
用途
コンクリート下地用
材質
鉄
全長(mm)
32
呼び径(mm)
2.5
頭径(Φmm)
5.5
表面処理
ユニクロ