※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクリング フロアー釘

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg) 注文コード 76876748 品番 W592651
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
用途木下地+フロア材 材質 全長(mm)65 サイズ#12 呼び径(mm)2.7 頭径(Φmm)4.7 表面処理ユニクロ 胴部スクリング 入数約320本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする