※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドーブチビス ALC用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 76876775 品番 2155900
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

下穴不要のALC用ねじ
空回り、ゆるみがおきにくく、電動ドライバでの施工を実現

用途ALC下地への木材(胴縁)留め、内装工事に。 材質 全長(mm)90 表面処理ユニクロ ねじ寸法(mm)Φ6 頭径(mm)9 ねじ部長さ(mm)30
注意
※無理に締め過ぎないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする