※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の シート連結釘
斜めプラ連結釘 ステンレス スクリング丸頭
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本×20巻)
注文コード
76876827
品番
3188250
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
用途
内装木下地用
材質
SUS304
全長(mm)
25
呼び径(mm)
1.6
頭径(Φmm)
4
頭部
丸頭
胴部
スクリング
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。