※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の バラ釘
若井産業の スクリュー釘・リング釘
ユニクロ シングルネイル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg)
注文コード
76876906
品番
0511321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
木下地へのアスファルトシングル材止めに
材質
鉄
全長(mm)
32
サイズ
#11
呼び径(mm)
3
頭径(Φmm)
9
入数
約530本