カップブラシ

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6個) 注文コード 76876949 品番 -
販売価格(税込) ¥3,298 定期注文特価(税込)2,968
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
2,698 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。
また、磨いた表面がより細かく仕上がります。

用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ) 質量(g)259 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじピッチ(mm)1.5 線径(Φmm)0.25 ねじ径(mm)10 毛丈(mm)25 外径(Φmm)約80 本数636×4(ワイヤー) グラインダ砥石径(Φmm)100 金具径(mm)70 適合材鉄鋼、非鉄金属 材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※消耗したワイヤーが研磨クズ(バリ、溶接カス等)と一緒に飛び散る事があります。
※作業中は必ず安全防護具(メガネ・マスク・手袋等)を使用してください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※作業開始前に一分間以上、ブラシを取り替えた時は3分間以上の試運転を行って下さい。
※研削粉に注意にして下さい。
※過大な圧力を避けてください。
※錆やバランスなどの異常に気付いたら直ちに作業を中止して下さい。
※ラッカー、ペンキ、シンナー、ガソリン等引火、爆発のおそれのある場所では絶対に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
金属板の塗装はがし
建設業・工事業

使用感は概ね良好。使用中、ワイヤーは抜けてかなり広範囲に飛び散るので、人や車が通る場所では使わない方が良いし、パンクの原因になるので注意が必要。作業中は保護メガネ必須。他社のカップブラシでも同じだと思うが、一般的な高速回転型のグラインダーでは遠心力でワイヤーが横に広がってしまうので、低速回転型グラインダーの方が使いやすいかもしれない。

2025-11-20
用途:
屋外チェッカープレートのサビ取りに利用
製造業

踊り場2か所と階段が17段のサビ取り作業に利用しましたが予備も含めて2個準備しましたが1個で作業終了しました。まだ十分使用できそうです。

2025-08-02
用途:
コンクリート白線の剥離
製造業

鋼線が広がってサクサクとは削れなかったですが、逆に言えば下地のコンクリートに大きなダメージを与えづらいと考えれば許容範囲ですね。

対象商品:
76876933
2026-01-04
用途:
塗料の剥がしとサビ落とし
安田工業 様 (建設業・工事業)

安くて助かります。品質も問題なく耐久性もホームセンターと同等です。

2024-12-13
用途:
バイク整備作業
製造業

ディスクグラインダーに装着できますので、比較的素材に優しい鋼線カップブラシでも素材を傷めず強力にサビ等の除去が出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
76876949
2024-05-13
用途:
塗装の前処理

犬舎の塗装面の劣化塗膜を除去して再塗装をする準備をしました。ケレン作業に用いたのですが、予想以上に塗膜が剥げ金属面が綺麗に磨けたので再塗装がやりやすくなりました。ブラシの針抜けが多いですが、柔らかいので作業がやり易いです。別途、倉庫3棟の再塗装をするので6個入りを購入しました。安いので助かります。

対象商品:
76876933
2024-02-04
用途:
コストパフォーマンスがいい

この価格では他で入手できずコストパフォーマンスは
最高で使い勝手も悪くなく普通に使えます。

また、ブラシがもう少し綺麗に揃う事と抜けが
なくなると最高です。

対象商品:
76876933
2024-10-17
用途:
DIYでの作業
サービス業

必要にして十分なものです。またリピートしたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2人が参考にしています
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする