タイヤスロープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76877798 品番NO2255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ジャッキが入らないお車の補助に。
ローダウン車、エアロ装着車に最適。タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP。
分割式で作業や保管に便利。
フロントを擦らない低角度(傾斜角8.5度)。
タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造。
滑り止め足ゴム付。
軽量、コンパクトで作業が楽々。
保管時に便利な収納袋付。

耐荷重(t)3(2脚使用時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)720×200×92 リフト量(mm)70 傾斜角度(°)8.5 本体質量(kg)1.9(1脚) 材質ポリプロピレン 最高位(mm)約70
注意
※2脚同時にお使い下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする