ダイゾーニチモリ
ダイゾーニチモリの 防錆・潤滑・クリーナー
ダイゾーニチモリの 自動車用グリース
ダイゾーニチモリの ブレーキ用グリース
ディスクガードスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(180mL)
注文コード
76877956
品番
NR-06
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ディスク用共鳴防止グリースです。
特殊シリコーンベースで、高温安定性に優れています。
高い粘着力により鳴きの原因である微振動を吸収します。
色
白
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
80mL
危険物の性状
非水溶性