プレフィルター カット品 10枚セット

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 76883976 品番 7×500×500
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。

用途
外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別水洗い可 材質ポリエステル 厚さ(mm)7 寸法(mm)7×500×500 風速(m/s)2.5(ろ過) 耐熱温度(℃)100 坪量(g/m2)150 設置場所給気、1次 除塵率(%)54 作動時圧損(Pa)31 粗塵区分
注意
※本来の用途以外にお使いにならないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76883967
2026-01-06
用途:
DIY井戸掘りの給水濾過用

砂、砂利等を完全にシャットアウトしていますので安心して井戸ポンプを稼働させられています。

対象商品:
76884003
2024-09-09
用途:
制御ボックス吸気口の防塵
農・林・水産業

埃の多い現場に設置する計測器の防塵のため、日東電工さんの金属ケースに換気ファンを付けて簡易的な防塵ケースを作成しました。

換気時に埃が制御ボックス内に入り込まないため、吸気口にこのフィルターを付けました。
適当な大きさに切り組付けましたが、想定した以上に防塵効果もありました。

安価な物で期待以上の効果が有り満足してます。

1人が参考にしています
2024-10-12
用途:
機器のメンテナンス
教育・研究機関

事前にカットされており、非常に使いやすかったです。思ったり厚みがあり、理想的でした。

対象商品:
76883994
2023-03-24
用途:
プラモデル用の塗装ブースに使用しています。

今までキッチンの換気扇用の薄い物を使用していましたが、こちらの商品の方が集塵力が高いのと、厚いので交換サイクルが長くてよいです!

2人が参考にしています
対象商品:
76884003
2023-04-29
用途:
塗装作業
株式会社 Societe Soleil 様 (サービス業)

しっかりとしたフィルターでした。弾力もあり良かったです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
1人が参考にしています
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする