AT-C01 CO2モニター プラス(VISION) 76884667

AT-C01 CO2モニター プラス(VISION) 76884667
AT-C01 CO2モニター プラス(VISION) 76884667
AT-C01 CO2モニター プラス(VISION) 76884667
AT-C01 CO2モニター プラス(VISION) 76884667
AT-C01 CO2モニター プラス(VISION) 76884667
AT-C01 CO2モニター プラス(VISION) 76884667
AT-C01 CO2モニター プラス(VISION) 76884667

CO2モニター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76884667品番AT-C01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

NDIRセンサー、キャリブレーション機能搭載の高性能CO2モニターです。
CO2濃度をLEDの色と数値でお知らせし、CO2濃度の他、温度、湿度の表示にも対応。
シンプルながら特徴的で目立ちやすいピラミッド型デザインは色々な角度から、また離れた場所からでも換気のタイミングが一目でわかります。

検知対象ガスCO2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×107×86質量(g)180付属品ACアダプター、取扱説明書電源ACアダプター(付属)測定方式【CO2濃度】NDIR(非分散型赤外線吸収法)検出範囲【CO2濃度】0~5000ppm測定誤差【CO2濃度】±5%+50ppm、【温度】±2.0℃、【湿度】±7%RH(25℃、20~90%、ただし結露のないこと)分解能【CO2濃度】1ppm、【温度】0.1℃、【湿度】1%RH温度測定範囲(℃)0~50.0湿度測定範囲(%RH)20~90使用温湿度範囲0~50℃、10~90%RH、ただし結露のないこと保存温湿度範囲-20~60℃、5~90%RH、ただし結露のないこと材質PC、ABS機能(キャリブレーション機能)自動/手動点灯方式オフ/エコ/明るさ3段階調整
注意
※音によるお知らせ機能はありません。
※本製品は空間全体を測定するものではなく、機器周辺を測定するものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする