ビッグニット 毛糸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76885568 品番 DMC8151
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽くて温かい、Bigな極太チャンキーヤーンが登場。
北極圏の景色からインスピレーションを得た全8色展開。
セーターやマフラー、ブランケットなどをザクザク編める毛糸です。

色番101 混率(%)アクリル80/ウール20 糸の太さ超極太 質量(g)200 長さ(m)106 使用針棒針12mm、かぎ針12mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする