DMC
DMCの 裁縫用資材
DMCの 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
DMCの 毛糸/レース糸
ビッグニット 毛糸
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76885595
品番
DMC8151
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軽くて温かい、Bigな極太チャンキーヤーンが登場。
北極圏の景色からインスピレーションを得た全8色展開。
セーターやマフラー、ブランケットなどをザクザク編める毛糸です。
色番
104
混率(%)
アクリル80/ウール20
糸の太さ
超極太
質量(g)
200
長さ(m)
106
使用針
棒針12mm、かぎ針12mm