ベストブレーン
ベストブレーンの 裁縫用資材
ベストブレーンの 持ち手/ショルダー/口金
ベストブレーンの ショルダー
ショルダーパーツセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
寸法(mm)
25
注文コード
76885656
品番
SHO-25
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ショルダーを作るのに必要な金具の便利なセット。
オリジナルのショルダーが簡単に作れる。
寸法(mm)
25
セット内容
ナスカン×2/Dカン×2/アジャスター×1
材質
鉄・亜鉛合金
色
アンティークゴールド
関連資料:
(15.03MB)