ベストブレーン
ベストブレーンの 安全保護テープ
ベストブレーンの 蛍光/蓄光テープ
リフレクターテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
76885735
品番
REF-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
光って知らせる光って安全
レッスンバッグの持ち手に最適
色
赤
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
1.5
基材
PP
タイプ
1.5mカットフック式
長さ(m)
約1.5
幅(cm)
約2.5
関連資料:
(15.03MB)