REF-4 リフレクターテープ ベストブレーン 76885744 REF-4 リフレクターテープ ベストブレーン 76885744 REF-4 リフレクターテープ ベストブレーン 76885744 REF-4 リフレクターテープ ベストブレーン 76885744 REF-4 リフレクターテープ ベストブレーン 76885744 REF-4 リフレクターテープ ベストブレーン 76885744

リフレクターテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード76885744 品番REF-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

光って知らせる光って安全
レッスンバッグの持ち手に最適

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)1.5 基材PP タイプ1.5mカットフック式 長さ(m)約1.5 幅(cm)約2.5
関連資料:(15.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする