KIYOHARA(清原)
KIYOHARA(清原)の 裁縫用資材
KIYOHARA(清原)の ワッペン/アップリケ/ラベル
KIYOHARA(清原)の アップリケ/ワッペン
ミニワッペン さくらんぼデイジー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
76886715
品番
MOW834
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフを可愛らしくアレンジした、入園入学シリーズです。
上履きなど左右違うアイテムに目印として最適なミニサイズのワッペンです。
(2枚入り)
材質
表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、フェルト:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
約22.5×28