曜日別特売
MOW845 連続ワッペン 消防車 KIYOHARA(清原) 76886828

 

MOW845 連続ワッペン 消防車 KIYOHARA(清原) 76886828
MOW845 連続ワッペン 消防車 KIYOHARA(清原) 76886828

連続ワッペン 消防車

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋注文コード76886828品番MOW845
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフを可愛らしくアレンジした、入園入学シリーズです。
切り離したり、そのままつけたりと、アレンジが出来る連続ワッペンです。
(1枚入り)

材質表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、フェルト:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)約64×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする