PTM-521 シール&アイロン両用ネームラベル イヌ プティデポーム 76887013 PTM-521 シール&アイロン両用ネームラベル イヌ プティデポーム 76887013

シール&アイロン両用ネームラベル イヌ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4枚) 注文コード76887013 品番PTM-521
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した愛情あふれるキッズ(入園・入学)シリーズ。
「プティデポーム everyday」
たくさんあそんで、いろんなことを学んで元気いっぱいに毎日過ごす子ども達。
そんなスクールライフを応援したい。
楽しく使ってもらいたい。everydayな入園入学提案です。
シールとして貼ることも、アイロン接着もできる使いやすいネームラベル。
(4枚入り)

材質綿(にじみ防止加工)、ホットメルト:EVA、シート:アクリル系強粘着剤 寸法(幅W×高さH)(mm)約48×15 タイプイヌ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする