CMOC-48 ミニワッペン ベビーラビット クラシカルモダンシュシュ 76887038 CMOC-48 ミニワッペン ベビーラビット クラシカルモダンシュシュ 76887038 CMOC-48 ミニワッペン ベビーラビット クラシカルモダンシュシュ 76887038

ミニワッペン ベビーラビット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード76887038 品番CMOC-48
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

小さなレディたちにむけたブランド「chou chou」。
夢の世界でプリンセスになりたい少女たちをイメージしたかわいいシリーズ。
上履きなど左右の違うアイテムに目印として最適なミニサイズのワッペンです。
(2枚入り)

材質表糸:レーヨン・ポリエステル、裏糸:ポリエステル、フェルト:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)約31×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする