RINF-05C Ringo ロンドンキャット ROYAL カットクロス KIYOHARA(清原) 76891789 RINF-05C Ringo ロンドンキャット ROYAL カットクロス KIYOHARA(清原) 76891789 RINF-05C Ringo ロンドンキャット ROYAL カットクロス KIYOHARA(清原) 76891789 RINF-05C Ringo ロンドンキャット ROYAL カットクロス KIYOHARA(清原) 76891789

Ringo ロンドンキャット ROYAL カットクロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(50cm) 注文コード 76891789 品番 RINF-05C
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

「物語のある手作りを」
イラストレーター・デザイナーRingoによる
物語性にあふれた繊細なイラストの世界をデザインしたファブリックシリーズ。
ロンドンキャット の新色には
今までには無い隠しデザインが追加されています!
(2配色展開)
※この生地を製品化して販売することは禁じられております。
【Design Story】
ロンドンにある猫の王国
王室を警衛する王室直属の軍隊近衛兵CATです。
その中でも、王室の鍵の管理を任された
唯一の近衛兵、Junoくん。
伝統を守る世界(英国)、個性的に生きたい心(猫)、
夢をみたいけど現実に生きること、現実の中でも
自分らしく生きること、そんな鍵を見つけたい
自由と束縛を描いた作品です。

混率(%)綿100 寸法(cm)50 幅(cm)約110 ロイヤルグリーン 生地オックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする