リュックパーツ38mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 76892087 品番 TGB-15
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

縫いつけるだけで本格的なリュックを作ることができるリュックパーツです。
高級感のある約38mm幅のコール織テープを肩ひもに採用。
肩ひもの長さは約46cm〜88cmに調節可能です。
取り付けは、合皮部分をガイド穴に沿って縫い付けるだけ。
やわらかい合皮なので、ミシンでも取り付けができます。
口折れリュックのレシピ付き。日本製。

材質テープ/アクリル、金具/鉄、合皮部分/ナイロン、ポリウレタン 長さ(cm)46〜88 ナチュラル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする