サンリオ
サンリオの 裁縫用資材
サンリオの ワッペン/アップリケ/ラベル
サンリオの アップリケ/ワッペン
ミニワッペン KT キティ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
76892315
品番
RIO-3001
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
子供が持ちたくなるようなかわいいサンリオキャラクターの入園入学シリーズ。
上履きなど左右違うアイテムに目印として最適なミニサイズのワッペンです。
(2枚入り)
材質
基布:ポリエステル、刺しゅう糸:レーヨン100%、裏面:EVA樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
図左:約25×26、図右:約25×28