RIO-3014 ミニシールワッペン KT キティ サンリオ 76892446 RIO-3014 ミニシールワッペン KT キティ サンリオ 76892446

ミニシールワッペン KT キティ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード76892446 品番RIO-3014
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

子供が持ちたくなるようなかわいいサンリオキャラクターの入園入学シリーズ。
シールでも、アイロン接着でも使える、切り離して使う小さいワッペンが新登場!
(1枚入り)

材質基布:ポリエステル、表糸:レーヨン・ポリエステル、裏糸:ポリエステル、接着フィルム:EVA系樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)約15×68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする