- LED方向指示シート 電池式 モノタロウ 76892568 - LED方向指示シート 電池式 モノタロウ 76892568 - LED方向指示シート 電池式 モノタロウ 76892568 - LED方向指示シート 電池式 モノタロウ 76892568 - LED方向指示シート 電池式 モノタロウ 76892568

LED方向指示シート 電池式

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76892568 品番 -
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。
電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。
矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。
LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。
前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。
点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。

寸法(幅W×高さH)(mm)約480×280 用途工事現場などの方向指示に。 材質PVC サイズ 質量(g)330 機能点滅3パターン 使用電池単3電池×2個(別売) LED色 LED使用数(個)28
注意
※電池ボックスに付いているスイッチだけでは作動しません。シート前面の「ON/OFFスイッチ」にて電源ON/OFFが行えます。
※電池ボックスに表示した"+、-"を確かめ、正しい方向に電池を入れてください。
※用途以外の使用はしないでください。
※車のボディなどに取り付ける際は、表面にキズを付けないよう十分に注意願います。
※シートの上に物を載せたり、足で踏んだり、投げたり絶対にしないでください。故障の原因になります。
※表面が汚れた場合は、布などに薄めた中性洗剤を使って拭き取ってください。
※長期保管する場合は、必ず電池を抜いてください。液漏れなどにより製品を損傷するおそれがあります。
※高温・湿気が多い所での保管はできるだけ避けてください。
※雨・雪等で濡れた場合は、乾燥させてから保管してください。
※電池ボックスは無理に引っ張らないでください。
※単3電池以外の電池を使用しないでください。
※電池交換時、2本の電池を一緒に交換するようにしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
夜間作業
工一自動車株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格が安く安全確保&視認性も良いので、リピートしました。

2025-04-09
用途:
路上交通規制
株式会社松葉電設 様 (建設業・工事業)

この商品しか使っておらず同等の品との対比はできませんが他の書き込み同様電池ボックスに水が入ると誤作動を起こします、乾くと正常に動きます。
ひと手間ですが、電池ボックスを入れる袋の雨蓋側を気持ち下にしたら問題なく使用するとができてます。

1人が参考にしています
対象商品:
76892568
2024-02-22
用途:
土木工事
建設業・工事業

バリケードに吊り下げて使用
電池は丸3日以上もちました
雨でスイッチが効かなくなり点灯のみになりましたが乾いたら直りました

対象商品:
81957164
2023-09-27
用途:
夜間の後続車への車線規制時
自動車・二輪車・自転車関連業

磁石がついており、車のボディーに張り付けて使用できるのがよい。
夜間の視認性もよい。マジックテープが同梱されていれば、プラスチック部分にも貼り付け使用でき風でめくれることがないと思う。
 あと、説明書を添付してほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
81957164
2023-03-30
用途:
危険箇所の指示
自動車・二輪車・自転車関連業

マグネットもついていて、つけやすいのと視認性も良いです

1人が参考にしています
対象商品:
76892568
2022-11-18
用途:
路上作業時の安全確保
朝美屋 様

コンパクトで手頃な価格で良い。
今のところ不具合はありません。
夜間なかなか目立って良いです。
大きなLED矢印板は邪魔で持ち歩かなくなるので無いよりはこれで十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
81957164
2021-11-16
用途:
道路での作業時
建設業・工事業

ちゃんと使えてます。
本体のスイッチを押せば数パターンの点滅です。

1人が参考にしています
対象商品:
81957164
2020-08-31
用途:
自家用車の緊急時用
教育・研究機関

視認性が大変良く、コンパクトに収納できるので、とても良いです。いざと言う時に大変役立つと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
使用電池単3電池×2個とありますが、おおよその使用時間を教えて下さい。
回答:
電池の保ちにつきまして、使用される電池の性能や、使用状況にもよりますので、一概に回答出来かねます。
2023-11-15
質問:
点滅3パターンとありますが、詳細を教えて下さい。
回答:
下記の通りです。

本体スイッチ
1回押し→矢印の方向に連続点灯
2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅
3回押し→4つ同時に点滅。矢印の方向へ順に点滅しながら点灯
2023-11-15

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする