洗濯機排水トラップ のりなし

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76892665 品番MB44JWM-VP・VU50
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

接着剤を使用せずに取付けが可能!
省施工・スピード施工
接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!
接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。
均一施工
床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。
リフォーム時の作業効率UP
本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。
特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。
耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。

材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS 材質(本体)ABS 寸法VP・VU50 材質(キャップ)PE 材質(インナー)PP 材質(ロックナット)ABS 材質(ビス)SUS304 適合配管VP、VU50 材質(バンド)SWM-B 材質(化粧カバー)ABS 商品タイプ床直結
注意
※取付前に必ず塩ビ管がぐらつきなく固定されているか確認してください。
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76892665
2024-07-26
用途:
排水トラップの取り付け
良松防水株式会社 様 (建設業・工事業)

取り付けは素人の私でも簡単なのですが
肝心のゴムパッキンが出荷段階でまさか二重になってるとは思わず
四苦八苦した、施工要領にも全く載っておらず、プロの方なら
知ってる事かもですが、ネット販売するのならもう少し丁寧な施工要領を作った方が良い
製品としては申し分ないので残念です。

対象商品:
76892665
2024-03-01
用途:
排水管の異臭対策
その他業種

メーカーのホームページで、作業動画が閲覧可能なため、作業は至って簡単でした。

今後の床材リフォームを考慮し、のり付け不要タイプを選択しました。専用ポンドによる接着が必要なタイプより多少値段は高くなりますが、高価な専用ボンドの購入が不要なため、のり付け不要を選んで正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする