目皿付共栓

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76893146 品番 M26WM-50
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

塩ビパイプVP・VU用の目皿付共栓です。
ゴミや物が流れるのを防止します。
目皿もツマミがついているので取り出しが簡単です! 。

材質ゴム栓:NR他、VUスリープ:ABS、ストレーナー:SUS304、ギボシ:ABS他 寸法50 材質(本体)CAC203/ABS 呼び径50 フタの種類目皿
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする