ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用共栓
目皿付共栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76893164
品番
M26WM-100
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
塩ビパイプVP・VU用の目皿付共栓です。
ゴミや物が流れるのを防止します。
目皿もツマミがついているので取り出しが簡単です! 。
材質
ゴム栓:NR他、VUスリープ:ABS、ストレーナー:SUS304、ギボシ:ABS他
寸法
100
材質(本体)
CAC203/ABS
呼び径
100
フタの種類
目皿
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。