スキマパッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76893593 品番SPS500
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで
水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。
2〜10mmまでのすき間に対応できます。
ハサミやカッター等で簡単に切断でき、
必要な長さに調節できます。
汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。
耐熱温度:200℃
長 さ:500mm

材質シリコン 耐熱温度(℃)200 長さ(mm)500 最高使用温度(℃)200
注意
※火が直接あたる場所で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする