樹脂管用循環金具ワンロックLS(樹脂)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法13 注文コード76893968 品番MJ246LXJWLS-13
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は寸法2種類から選べます 他の種類を見る

架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。
継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。
配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。
一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。
管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。
接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。
漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。

材質LS兼用ボディ:PPS、Lジョイントピン型ワンロック10A:PPS、クイックファスナー:SUS304、ワンロックシール:PET、締付工具:PP、樹脂フック棒:PC 寸法13 材質(Oリング)EPDM 材質(パッキン)ガイドパッキン:EPDM、LXパッキン:EPDM、カブセパッキン:EPDM 材質(オネジ)PPS
注意
※取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
※浴槽厚みは、15mm以下になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする