フレキ用銅管火なしアダプタ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76894214 品番 M154FHN-1/2X15.88
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。
給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が
残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。
片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に
便利です。

ねじの種類G 寸法1/2×15.88 寸法d1(Φmm)G1/2 材質黄銅製 全長(mm)47 寸法L(mm)47 寸法d2(mm)G5/8 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)27 寸法d3(Φmm)16.1
注意
※ナマシ銅管にご使用の場合は銅管用スリーブ(別売M154RK-S)を使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
給湯銅配管をフレキ接続に
有限会社依田被服 様

古い給湯用銅配管から漏れがあり修理に使いました。半田上げでもいいのですが、片側がG1/2だったのでフレキ接続に変更するため反対側をアダプタにしました。
製品精度も良く、簡単に問題なく接続でき、漏れもありませんでした。古い銅配管の表面が腐食していて凸凹になっていたのでヤスリがけに時間が掛かりましたが、アダプタの構造上配管の表面状態は重要かと思います。また、指定径のスリーブも使用しました。良く出来た製品だと思います。

対象商品:
76894214
2025-12-14
用途:
銅菅とフレキパイプとの接続
その他業種

洗面台水漏れ銅菅を除去してフレキ菅にした ネット検索した所ヒット地元ホムセンには無いので発注 簡単に出来るベスト品。

2025-02-01
用途:
エコ給湯交換時の給湯銅管とフレキの接続
卸売・小売業

初めて使いましたがよくできたとてもいい商品です。正直ロー付なしでこんなもんで水漏れしないのか不安でしたがこれを考えた人はすごいなと思いました。昭和の建物には結構銅管のロー付施工が多く使われており、火を使わず安全に施工でき助かります。

対象商品:
76894214
2025-04-18
用途:
給湯用
藤田サービス 様

大変に便利なものです。
狭い所での作業でしたので助かりました。
スリーブは入れた方が良いです。

対象商品:
76894214
2022-11-05
用途:
配管
サービス業

問題なく使用できています、品質自体も良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする