ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
フレアー式内ネジアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76894336
品番
M153FK-6X1/4
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
ねじの種類
Rc
寸法d1(Φmm)
Rc1/4
寸法d2(mm)
6
材質
黄銅製
全長(mm)
34
寸法L(mm)
34
注意
※銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材