フレアー式内ネジアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76894406 品番M153FK-9.52X1/4
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。

ねじの種類Rc 寸法d1(Φmm)Rc1/4 寸法d2(mm)9.53 材質黄銅製 全長(mm)40 寸法L(mm)40
注意
※銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする