ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
ソロバン玉リング内ネジアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76894564
品番
M153RK-6.35X1/8
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。
銅管をフレキ等に変換するにロー付け作業が必要ありません。
ねじの種類
Rc
寸法d1(Φmm)
Rc1/8
寸法d2(mm)
6.35
材質
黄銅製
全長(mm)
33
寸法L(mm)
33
注意
※ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材