スミノエ
スミノエの 内装資材
スミノエの カーペット・フロア
スミノエの タイルカーペット
RUGRUG 住宅用タイルカーペット R-5000 ROKKAKU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(4枚)
注文コード
76897985
品番
R-5003
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
やわらか繊維でソフトなタッチ。防ダニ加工を施し、防音性にも優れており寝転んでも快適。
新開発の「フロアグリップ」採用で強力なすべり止め効果があります。
寸法(cm)
50×43
材質(パイル)
ポリエステル100%
形状
(パイル)カット
パイル長(mm)
5
全厚(mm)
11
防炎性能試験番号
E2120232
注意
※製品ロットにより多少色が違って見えることがあります。
※商品には防炎ラベルはつきません。ラベルが必要なお客様は、日本防炎協会登録の施工業者による施工が必要です。