リンクサス(Linxas)
リンクサス(Linxas)の ヘルメット
リンクサス(Linxas)の ヘルメット関連商品
リンクサス(Linxas)の 暑さ対策 ヘルメット用
FRISK キャップ 垂れなし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76898448
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション商品です。ヘルメット内の群れを軽減します。
色
ネイビー
寸法(cm)
17×27
材質
ポリエステル
用途
ヘルメット内の濡れ防止用
仕様
たれなし
RoHS指令(10物質対応)
対応