M0.75-100 防草シート クロス製 3年耐久 モノタロウ 76898588 M0.75-100 防草シート クロス製 3年耐久 モノタロウ 76898588 M0.75-100 防草シート クロス製 3年耐久 モノタロウ 76898588 M0.75-100 防草シート クロス製 3年耐久 モノタロウ 76898588 M0.75-100 防草シート クロス製 3年耐久 モノタロウ 76898588

防草シート クロス製 3年耐久

(100件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76898588 品番 M0.75-100
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。
透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。
耐候年数目安:約3年

用途農業用地の雑草対策などに。 材質ポリプロピレン(UV剤入り) 厚さ(mm)0.18 長さ(m)100 使用目的雑草対策 幅(m)0.75 耐候年数(年)3
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異なるため、ご利用期間を保証する物ではありません。
※用途以外の使用はやめてください。
※廃棄は各市町村の機関や廃プラ協議会等にご相談ください。
※野焼きはやめてください。
クロス製 防草シート ラインナップ
防草シート クロス製 幅(m) 長さ(m) 耐年数 厚み(mm) 遮光率(%) 特長
防草シート クロス製 3年耐久
防草シート クロス製 3年耐久
0.5 50 3年 0.18 99%以上 汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。
0.5 100
0.75 100
1 10
1 20
1 50
1 100
1.5 50
1.5 100
2 50
2 100

防草シート クロス製 10年耐久
1 20 10年 0.3 99%以上 強度に優れた高密度クロス製の防草シート。耐摩耗・耐候性に優れたシートです。
1 50
2 20
クロス製に適応する商品 img img img img img
商品名 シート押さえ U字型 押さえ板 シート押さえU字型用 シート押さえ コの字型 押え板 シート押さえ コの字型 Φ4X40 シート押さえピン21cm ワッシャー付き
クロス製に適応する商品 img img img img img
商品名 シート押さえ 押さえピン シート ネット用 ピン シート用 テープ 防草シート用 防草シート用テープ 強力 高耐久タイプ 黒色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 100
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
庭の草刈り
運輸・通信業

実家の草刈りに疲れて購入しました。
2年目を迎えますが全く草生えません。
他の場所にも使いたいです。

1人が参考にしています
2025-12-10
用途:
除草用

コスパは高いと思います。3年耐久に期待しています。他の投稿でライン部の劣化が激しいと意見がありましたが、施工時にラインがあると便利です。見守りたいと思います。

対象商品:
76898579
2025-12-09
用途:
畑の谷の防草

思っていたよりは丈夫そうで、3年より長く使えそうです。

2025-08-25
用途:
工場の敷地内の防草に
製造業

工場内の隙地が雑草が生い茂り、見た目も宜しくない状況でさらにエアコン室外機が雑草により故障してしまう事から購入しました。
目算で購入しましたが、実際には全然足らずに追加購入をします。
展開する場所はしっかり計って購入する事をお勧めします。
硬い雑草の切り口はこのタイプの防草シートですと突き抜けますので、不識布タイプの方が長い目で見ると良いと思います。

2025-11-17
用途:
家庭菜園
農・林・水産業

取り急ぎ、防草したい箇所へ敷きました。安価ですが効果はあります。5〜10年ほどの長期的防草であれば、他をおすすめします。

2025-06-20
用途:
整地の防草対策に使用
ダブルエイチ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

整地後の防草対策に展張しました。
2m幅の100mを使用しました。

3年耐久物ではこんなものなんでしょうが、思ったよりも薄っぺらく、切った後のほつれも多いなと感じました。
地面に転がして、シートを20mほど引っ張って引き出して展張しました。
よっぽど尖った石がない限りは破れることなく展張することができたので、しっかりしたものだと感じました。

縮むのか展張して1日経過後にみるとよりピンと張った状態になってしまいました。
暑いからでしょうか。
展張する際は思い切りピンと緊張させるよりはほんの少し余裕を持たせて張るくらいがよいかもしれません。

6人が参考にしています
2025-09-15
用途:
畑の空き地の草対策に
その他業種

隣地との間に敷きました。作業も簡単で安価でしたが、後は、何年もつかですね。

対象商品:
76898624
2025-11-09
用途:
空地の雑草対策
サービス業

白いラインが入っているが、この白い糸?が早々に劣化しあちこちに穴が開き、そこから雑草が顔を出していた。敷設して1年経っていません。
いくら安くても「3年耐久」と謳っているのだから3年はもってほしかった。

白いラインは敷設時の目印なのでしょうか?はっきり言って不要。印刷にするか、もしくは無くしてほしい。
わざわざ弱点を盛り込むスタイルは好きではないです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
重さを教えてください。
回答:
各注文コードの質量は下記の通りでございます。
----------------------
注文コード 76898563→質量 約2.25kg
注文コード 76898579→質量 約4.5kg
注文コード 76898588→質量 約6.75kg
注文コード 76898597→質量 約0.9kg
注文コード 76898606→質量 約1.8kg
注文コード 76898615→質量 約4.5kg
注文コード 76898624→質量 約9kg
注文コード 76898633→質量 約6.75kg
注文コード 76898649→質量 約13.5kg
注文コード 76898658→質量 約9kg
注文コード 76898667→質量 約18kg
2人が参考にしています
2024-09-11

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする