【モノタロウ限定】18Vサーチライト(三脚付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76898764 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

モノタロウオリジナル「サーチライト三脚」セット
18Vのサーチライト(UB18DA(NN))とエレベータ式三脚(0032-6674)をセットにし、仕事からレジャーまで使える灯りとしてご使用になれます。

充電時間(分)約150 電圧(V)18 セット内容UB18DA(NN)、エレベータ式三脚 タイプ電池、充電器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする