マンホール用取手 2本セット

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード76898877 品番-
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

マンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。

用途マンホールのふたあけに 材質スチール 全長(mm)310 質量(g)320 仕上クロムメッキ ハンドル幅(mm)110
注意
※用途以外には使用しないでください。
※一部のマンホールに使用できない可能性がございます。商品の先端サイズを確認頂いた上、購入してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76898877
2026-01-28
用途:
ポンプ交換
サービス業

まだ使ってないけど、持ちてが小さいから
ちゃんと持てるか疑問

2025-09-26
用途:
ハンドホール内の作業
建設業・工事業

今回利用したハンドホールは、フックが太くて入らなかった。
フック部分はもう少し細くないと使えないかもしれない

1人が参考にしています
2024-10-31
用途:
マンホールフックとして使用します。
緑園都市東の街 8番館管理組合 様 (サービス業)

まだ、これから使用します。体験したものと変わりないので、大丈夫です。

対象商品:
76898877
2024-04-05
用途:
マンホール蓋開け
株式会社テイビー 様 (建設業・工事業)

どのようなマンホールにも使用でき非常に良かった。今後共宜しくお願いします。

2024-10-14
用途:
作業
建設業・工事業

普通に使えます。ただ、こじったりして応力集中するとどうなるのかは分からない

1人が参考にしています
対象商品:
76898877
2023-08-30
用途:
グレーチングやコンクリ側溝蓋の開閉

側溝のグレーチングや、特に重量のあるコンクリ蓋は、ドライバーじゃ開閉困難で、これが必須。
重量物を上げるので、もし突然折れたりしたら、足が危険。
この製品はしっかりしていて、安心して持ち上げられます。

用途によりますが、先端があまり尖っていないのも、個人的には好みです。

対象商品:
76898877
2023-10-23
用途:
町内の「側溝清掃の際のグレーチング移動」に使用
サービス業

「2本セット」で使用して、側溝から持ち上げて移動させる際に、重宝している。

対象商品:
76898877
2023-03-09
用途:
洗浄時に使用
株式会社小林保全 様 (サービス業)

先端の角度が丁度良く蓋が開けやすい。グレーチングも開けやすい。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする